アイメディア
アイメディアの イベント・ノベルティ・行楽用品
アイメディアの アウトドア・行楽用品
アイメディアの クッキング&テーブルウェア
がま口タイプ保冷温ランチバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26255987
品番
1009023
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大きく開いて出し入れしやすい、がま口タイプのランチバッグです。
2段式のお弁当箱に最適です。
クールもホットもOKです。
材質
表地:ポリエステル100%、断熱材:発泡ポリエチレン、裏地:アルミニウム
色
NV
寸法(cm)
約23×18×12(持ち手含まず)