トルマリンサポーターひざ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26256014 品番1002061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥934
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トルマリンは微弱電流を有した天然鉱石で、別名「電気石」と呼ばれています。
温度差・水分・摩擦などによりマイナスイオンと遠赤外線を発生します。
この商品は、パウダー状に砕いたトルマリン鉱石を特殊加工にて熱圧しています。

材質綿、ナイロン、ポリウレタン ホワイト サイズLL 左右区別左右兼用 ひざ上周り(cm)30〜60 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする