仕様ガスバラストなしの到達全圧力:3×10-3、ガスバラスト使用時の到達全圧(ポジション1):6×10-3、(ポジション2):2×10-2
質量(kg)(EU/US)84、(モーターなし)59
タイプ水蒸気耐性:35、水蒸気許容量 50/60 Hz:1090/1308(g/h)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ポンプ(EU/US):717×244×352
保護等級IP55
機能公称速度(EU/US):1445(rpm)、吸気 / 排気接続部:40KF(DN)
排気速度(公称:m3/h)49/59、(m3/h)42/50
モーター定格出力(kW)(50/60 Hz(EU/US)):1.1/1.3
許容周囲温度(℃)10-40
騒音レベル(dB(A))(ガスバラスト(ポジション1)なし / あり):58/60
充填量(L)(オイル)最小 / 最大:3.1/4.1