仕様ガスバラストなしの到達全圧力:3×10-3、ガスバラスト使用時の到達全圧(ポジション1):6×10-3、(ポジション2):2×10-2
質量(kg)(EU/US)84、(モーターなし)63
タイプ水蒸気耐性:30、水蒸気許容量 50/60 Hz:1334/1601(g/h)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ポンプ(EU/US):747×244×352
保護等級IP55
機能公称速度(EU/US):1440(rpm)
排気速度(公称:m3/h)67/80、(m3/h)60/72
モーター定格出力(kW)(50/60 Hz(EU/US)):1.5/1.8
許容周囲温度(℃)10-40
騒音レベル(dB(A))(ガスバラスト(ポジション1)なし / あり):58/60
充填量(L)(オイル)最小 / 最大:3.3/4.3