※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個パッド径(Φmm)2材質(パッド)フッ素ねじサイズ接続口:M4×0.7注文コード26256870品番VPKE2YF-M4
参考基準価格(税別)¥4,345販売価格(税込)¥3,850販売価格(税別)
この商品はパッド径・材質・ねじサイズが72種類から選べます他の種類を見る 1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。
2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10
3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム