曜日別特売
VPKE2YSE-M5 メカ式破壊機能付真空パッド PISCO(ピスコ) 26256940

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカ式破壊機能付真空パッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)2材質(パッド)導電性シリコーンねじサイズ接続口:M5×0.8注文コード26256940品番VPKE2YSE-M5
参考基準価格(税別)¥3,575販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。
2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10
3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム

用途小型・軽量ワーク吸着搬送材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気ねじサイズ接続口:M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)2材質(パッド)導電性シリコーン作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
注意
※1.ピン突出し荷重は1N以下(0.2MPa使用時)ですが、接触によるワークの輪損や傷などの影響か懸念される場合は真空破壊圧力を下げ、実機にて確認の上ご使用ください。
※2.製品取付けの際は下表の締付トルクを確認してください。適正なトルクで締付けない場合、作動不良、寿命の低下及び緩みの原因となる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする