※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカ式破壊機能付真空パッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)3 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 材質(パッド)ニトリル ねじサイズ接続口:M4×0.7 注文コード26257019 品番VPKE3YN-M4
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,957
販売価格(税別)
2,688
この商品はパッド径・材質・ねじサイズ72種類から選べます 他の種類を見る

1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。
2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10
3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム

用途小型・軽量ワーク吸着搬送 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3〜0.5、負圧:-1.01〜-0.3 使用流体空気 ねじサイズ接続口:M4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)3 材質(パッド)ニトリル 作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
注意
※1.ピン突出し荷重は1N以下(0.2MPa使用時)ですが、接触によるワークの輪損や傷などの影響か懸念される場合は真空破壊圧力を下げ、実機にて確認の上ご使用ください。
※2.製品取付けの際は下表の締付トルクを確認してください。適正なトルクで締付けない場合、作動不良、寿命の低下及び緩みの原因となる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする