※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個パッド径(Φmm)6材質(パッド)導電性シリコーンねじサイズ接続口:M3×0.5注文コード26257274品番VPKE6YSE-M3
参考基準価格(税別)¥3,575販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
この商品はパッド径・材質・ねじサイズが72種類から選べます他の種類を見る 1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。
2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10
3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム