※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
メカ式破壊機能付真空パッド パッドのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26257579
品番
VP2YF
参考基準価格(税別)
¥1,595
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
メカ式破壊機能付真空パッド専用の交換部品。
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
正圧:0.3〜0.5、負圧:-1.01〜-0.3
使用流体
空気
外装色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
2
材質(パッド)
フッ素
注意
メカ式破壊機能付真空パッド専用のパッドの為、VPKEシリーズ以外への取付・交換はできません。