真空パッド スターターキット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26257859 品番 VPGFSKIT-ECO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ワーク搬送の初期吸着テストからハンドリングロボットへの取付けまで可能。必要なパーツがセットに。吸着テストを行うための部材(真空パッド関連、アルミフレーム関連、真空発生器、エア配管用継手)を使用目的に合わせて5タイプ用意。汎用工具を使って簡単に組立てて吸着テスト可能。

用途ワーク搬送の初期吸着テスト タイプエコノミー フレーム長(mm)アルミ:100〜300 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)20〜40 材質(パッド)シリコーンゴム パッド形状スタンダード一般形、スタンダード深形、ソフトベローズ、ベローズ、多段ベローズ
注意
※1.ワークが落下して危険と考えられる場合には、落下防止策を設けて安全対策を施してください。
※2.パッドホルダを取付ける際は確実に固定してください。緩みによりトラブルが発生する危険性があります。
※3.ネジで固定しているパッドで旋回搬送を行う際は確実に固定してください。旋回によりネジの緩みが生じるとトラブルが発生する危険性があります。
※4. 保守点検を必ず定期的に行ってください。真空回路中の漏れ、目詰まり及びパッドの摩耗、亀裂、劣化、パッドホルダ摺動部のカジリ、その他結合部の緩みによるトラブルが発生する危険性があります。
※5.パッドでワークを搬送させる場合は加速度、衝撃、風圧を考慮してください。搬送中にワークが離脱する危険性があります。
※6. 小型真空パッドホルダは、小型軽量化を行っているため、従来の真空パッドホルダよりも耐荷重強度が劣ります。荷重設定は十分余裕をみた上で、必ず実機にて吸着試験を行ってください。
※7. 特別な指示がない限り、水による洗浄を行わないでください。作動不良を起こす原因となります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする