Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
ろ過精度(μm)
0.2
注文コード
26259494
品番
BT09PP0020DDJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ろ過精度・内容量
など
414
種類から選べます
他の種類を見る
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
高流量・低圧力損失・ロングライフ
厚みのあるろ材をプリーツ状に成型
ろ材の厚み全体でダストを補捉
ろ過精度(μm)
0.2
用途
現像液、磁気塗料、半導体関連
材質
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
材質(ガスケット)
NBR
接続形状
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
長さ(inch)
9_3/4(248mm)