Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
ろ過精度(μm)
0.45
注文コード
26259512
品番
BT09PP0045DCJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・内容量
など
414
種類から選べます
他の種類を見る
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
高流量・低圧力損失・ロングライフ
厚みのあるろ材をプリーツ状に成型
ろ材の厚み全体でダストを補捉
ろ過精度(μm)
0.45
用途
現像液、磁気塗料、半導体関連
トラスコ品番
448-4622
材質
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
材質(ガスケット)
EPR
接続形状
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
長さ(inch)
9_3/4(248mm)