KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26260196
品番
WNW-32A
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
日水協品/鋼管共用形
呼び径
1-1/4B
接続
:ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
【40℃以下の静流水】1.0、【40℃以下の脈動水】1.0
アズワン品番
64-3852-54