KITZ(キッツ)
キーパロイゲート弁 5K・ソルダー CMNシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
1-1/4B
1/2B
3/4B
1B
1-1/4B
1-1/2B
2B
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26260354
品番
CMN-32A
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
JIS B2011/スクリューボンネット
呼び径
1-1/4B
接続
ソルダー
最高許容圧力(MPa)
【100℃以下の静流水】0.7、【100℃以下の脈動水】0.5
アズワン品番
64-3853-78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材