KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
FC要部CACグローブ弁 JIS・ナイロン11ライニング 10FCJNシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26260564
品番
10FCJN-200A
参考基準価格(税別)
¥697,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
日水協品
呼び径(B)
8B
接続
JIS10Kフランジ
最高許容圧力(MPa)
【静流水】1.37、【脈動水】0.98
流体温度範囲(℃)
0〜60
アズワン品番
64-3854-91