KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26260668
品番
10FCYK-250A
参考基準価格(税別)
¥428,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
公共建築工事標準仕様書適合品
仕様
【飽和蒸気】0.7MPa
材質
【ボンネット/キャップ/カバー】FC200
呼び径
10B
接続
フランジ
空気圧力(MPa)
1.0
最高許容圧力(MPa)
【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
アズワン品番
64-3856-51