KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方2面・Lポート 6B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26260729
品番
10FCTR2L-150A
参考基準価格(税別)
¥446,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
ステム飛出防止/流路切替用
仕様
【操作機】レバー式
材質
【ハンドル/レバー】FCD400-15
呼び径(B)
6B
接続
フランジ
アズワン品番
64-3856-78
ボア径
レデューストボア