KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26260774
品番
10SPDBOF-125A
参考基準価格(税別)
¥416,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
全面座フランジ形/ジスク入り
呼び径(B)
5B
接続
フランジ(フラットフェイス)
最高許容圧力(MPa)
【-10〜120℃の静流水】1.4/-10〜180℃の蒸気、【脈動水】1.0
アズワン品番
64-3857-20