KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26261307
品番
10FCTBショウボウ-15A
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
日本消防安全センター認定品
仕様
【操作機】レバー式
呼び径
1/2B
接続
フランジ
最高許容圧力(MPa)
1.4
アズワン品番
64-3860-16
ボア径
フルボア