曜日別特売

アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径3B
内容量1個注文コード26261989品番G-10BJUEショウボウ-80A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

日本消防安全センター認定品/ロングネック/
本製品は火災時による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。

仕様【操作機】横形ギア呼び径3B温度範囲(℃)-20~100接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDMアズワン品番64-3860-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする