曜日別特売

FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径4B
最高許容圧力(MPa)1.4
内容量1個注文コード26262059品番10DJUショウボウ-100A
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

日本消防安全センター認定品

仕様【操作機】レバー式呼び径4B接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBRアズワン品番64-3860-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする