FCD/SCSバタ弁 ギア式・NBR・消防評定/認定品 G-10DJUショウボウシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径8B
内容量1個注文コード26262199品番G-10DJUショウボウ-200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

日本消防安全センター認定品

仕様【操作機】横形ギア呼び径8B接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBRアズワン品番64-3861-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする