KITZ(キッツ)
FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
3B
2B
2-1/2B
3B
4B
5B
6B
最高許容圧力(MPa)
1.6
1.4
1.6
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26262436
品番
16DJUショウボウ-80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
日本消防安全センター認定品
仕様
【操作機】レバー式
呼び径
3B
接続
ウエハ
最高許容圧力(MPa)
1.6
材質(Oリング)
NBR
アズワン品番
64-3861-38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材