曜日別特売

FCD/SCSバタ弁 レバー式・EPDM・消防評定/認定品

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
呼び径6B
内容量1個注文コード26262524品番16DJUEショウボウ-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000

日本消防安全センター認定品

仕様【操作機】レバー式呼び径6B接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.6材質(Oリング)EPDMアズワン品番64-3861-47

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする