KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-3862-07
呼び径
3B
注文コード
26262594
品番
10XJPE-80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ロングネック仕様
仕様
【操作機】レバー式
呼び径
3B
接続
ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)
-20〜100
最高許容圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
EPDM
アズワン品番
64-3862-07