KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26262899
品番
10UYA-125A
参考基準価格(税別)
¥605,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
材質
【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A
呼び径
5B
接続
フランジ JIS B2220 10K
プラグ
SUS304
材質(ガスケット)
充填材入PTFE
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS13A
アズワン品番
64-3864-29