画像準備中

SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-3867-13 注文コード26263276 品番PRS-20AX8A
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はアズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令相当品/ネジ:Rc

仕様【最高許容圧】300℃以下の蒸気 サイズ3/4B×1/4B 接続ねじ込み JIS B0203 材質(ボディ)SUS13A:ロストワックス アズワン品番64-3867-13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする