KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26263547
品番
10SCOS-100A
参考基準価格(税別)
¥348,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
材質
【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403
呼び径
4B
接続
フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)
膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ボディ)
SCPH2:A216 Gr.WCB
アズワン品番
64-3868-09