鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径3B
内容量1個注文コード26263678品番20SCLS-80A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300

材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr呼び径3B接続フランジ JIS B2220 20K材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛アズワン品番64-3868-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする