KITZ(キッツ)
鋳鋼グローブ弁 フランジ 300SCJSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
1-1/2B
1-1/2B
2B
2-1/2B
3B
4B
5B
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26264500
品番
300SCJS-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
鋳鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600
仕様
【操作機】ハンドル
材質
【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15
呼び径
1-1/2B
接続
フランジ ASME B16.5 クラス300
材質(ガスケット)
膨張黒鉛渦巻形
材質(ステム)
A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)
膨張黒鉛
アズワン品番
64-3869-12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材