青銅電動ボール弁 ロングネック・端子箱付 EABシリーズ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個呼び径1/2B仕様【操作機】EAB型(AC200V 90°正逆回転)注文コード26264755品番EAB200-TLE-15A
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/保温材被覆配管等に適応するロングネック構造 / 端子箱付
『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。

仕様【操作機】EAB型(AC200V 90°正逆回転)呼び径1/2B方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203アズワン品番64-3869-65駆動部タイプ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする