KITZ(キッツ)
青銅電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
1B
仕様
【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付)
注文コード
26264834
品番
EAB100-TFE-25A
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/フルボア型 / 端子箱付
『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様
【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付)
呼び径
1B
方式
フルボア
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3869-83
駆動部タイプ
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材