青銅電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径3/4B仕様【操作機】EAB型(AC200V 90°正逆回転端子箱付)注文コード26264877品番EAB200-TFE-20A
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/フルボア型 / 端子箱付
『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。

仕様【操作機】EAB型(AC200V 90°正逆回転端子箱付)呼び径3/4B方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203アズワン品番64-3869-87駆動部タイプ1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする