曜日別特売

青銅電動竪型三方ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH100-TNVEシリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
呼び径1B
内容量1個注文コード26265096品番EAH100-TNVE-25A
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

三方向切替用ボールバルブ。(切替の時流体の混合はありません)
『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。

仕様【操作機】EA型(AC100V 180°正逆回転)呼び径1B方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203アズワン品番64-3870-26駆動部タイプ1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする