SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個呼び径3/8B仕様【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付)注文コード26265166品番EAB100-UTE-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,100

ボデーが一体造形されたステンレス鋼製。RoHS指令相当品 端子箱付

仕様【操作機】EAB型(AC100V 90°正逆回転端子箱付)材質【ボディ/ハウジング】SCS14A呼び径3/8B方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203アズワン品番64-3870-36駆動部タイプ1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする