KITZ(キッツ)
SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
呼び径
1/4B
仕様
【操作機】EAB型(AC200V 90°正逆回転端子箱付)
注文コード
26265236
品番
EAB200-UTE-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,400
この商品は
呼び径・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボデーが一体造形されたステンレス鋼製。RoHS指令相当品 端子箱付
仕様
【操作機】EAB型(AC200V 90°正逆回転端子箱付)
材質
【ボディ/ハウジング】SCS14A
呼び径
1/4B
方式
レデューストボア
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3870-43
駆動部タイプ
1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
配管工事を支える補助部材