SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径2B仕様【操作機】EAB型(AC200V 90°正逆回転端子箱付)注文コード26265306品番EAB200-UTE-50A
参考基準価格(税別)¥101,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ボデーが一体造形されたステンレス鋼製。RoHS指令相当品 端子箱付

仕様【操作機】EAB型(AC200V 90°正逆回転端子箱付)材質【ボディ/ハウジング】SCS14A呼び径2B方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203アズワン品番64-3870-50RoHS指令(10物質対応)対応駆動部タイプ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする