KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
FC電動三方ボール弁 3方2面・Lポート・レデューストボア EXH100-10FCTR2Lシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26265796
品番
EXH100-10FCTR2L-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥711,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
呼び径
6B
方式
レデューストボア
接続
フランジ JIS B2239 10K
アズワン品番
64-3871-35
駆動部タイプ
4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000