画像準備中

FC電動三方ボール弁 3方2面・Lポート・レデューストボア EXH100-10FCTR2Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26265805 品番EXH100-10FCTR2L-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥821,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート

仕様【操作機】EXH型(AC100V) 呼び径8B 方式レデューストボア 接続フランジ JIS B2239 10K アズワン品番64-3871-36 駆動部タイプ4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする