曜日別特売

SCS14A電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径3/4B仕様【操作機】EXH型(AC200V)注文コード26266374品番EXH200-10UTM-20A
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

静電防止/ステム飛出防止

仕様【操作機】EXH型(AC200V)呼び径3/4B方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203アズワン品番64-3871-93駆動部タイプ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする