KITZ(キッツ)
SCS14A電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
2B
仕様
【操作機】EXH型(AC200V)
注文コード
26266417
品番
EXH200-10UTM-50A
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
静電防止/ステム飛出防止
仕様
【操作機】EXH型(AC200V)
呼び径
2B
方式
フルボア
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3871-97
駆動部タイプ
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材