KITZ(キッツ)
SCS13電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
注文コード
26266444
品番
EXH100-10UTB-125A
参考基準価格(税別)
¥873,000
販売価格(税込)
¥956,780
販売価格(税別)
¥
869,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
呼び径(B)
5B
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
アズワン品番
64-3872-10
駆動部タイプ
4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材