曜日別特売

SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2Lシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2B
内容量1個注文コード26266794品番EXH100-10UTB2L-40A
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート

仕様【操作機】EXH型(AC100V)呼び径(B)1-1/2B方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10Kアズワン品番64-3872-78駆動部タイプ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする