KITZ(キッツ)
FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【操作機】EXS型(AC200V)
注文コード
26267738
品番
EXS200-16DJ-150A
参考基準価格(税別)
¥301,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
仕様
【操作機】EXS型(AC200V)
材質
【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形
呼び径(B)
6B
接続
ウエハ JIS16K
材質(Oリング)
NBR
アズワン品番
64-3874-04
駆動部タイプ
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材