KITZ(キッツ)
青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
3/8B
1/4B
3/8B
1/2B
3/4B
1B
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26268569
品番
CS-TNE-10A
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様
【操作機】CS型(スプリングリターン)
呼び径(B)
3/8B
方式
レデューストボア
接続
ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)
【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
アズワン品番
64-3875-24
駆動部タイプ
CS-1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材