複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径1/2B
内容量1個注文コード26269488品番FA-10UTB4TA-15A
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート

仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE呼び径1/2B方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10Kアズワン品番64-3876-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする