複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径1B
接続フランジ JIS B2220 10K
内容量1個注文コード26269594品番FA-10UTBLN-25A
参考基準価格(税別)¥346,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ステム飛出防止

仕様【操作機】FA型(複作動)呼び径1B温度範囲(℃)-29~150方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K最高許容圧力(MPa)1.37アズワン品番64-3876-75駆動部タイプFA-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする