部品トレー 段トレ SUN-TP33シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 26270827 品番 SUN-TP33-11558-21-8
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単

材質A-PET0.5t 外寸(mm)288×288×26.5H マス目寸法(mm)115×58×21h マス数8マス アズワン品番64-3878-33

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする