サンナイス
サンナイスの 収納・設備・保管・運搬用品
サンナイスの 薬品保管庫
サンナイスの 薬用コンテナー/トレー
部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26270906
品番
SUN-TP34-5844-21-30
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
材質
A-PET0.5t
外寸(mm)
456×288×26.5H
マス目寸法(mm)
58×44×21h
マス数
30マス
アズワン品番
64-3878-41
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000