サンナイス
サンナイスの 収納・設備・保管・運搬用品
サンナイスの 薬品保管庫
サンナイスの 薬用コンテナー/トレー
部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×2箱)
アズワン品番
64-3879-61
注文コード
26272069
品番
SUN-B23-7422-21-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
アズワン品番・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
材質
A-PET0.5t
外寸(mm)
452×30×26.5H
マス目寸法(mm)
74×19×21h
マス数
20マス
アズワン品番
64-3879-61
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000